ETI - ECG70MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz SX149936 - 001101179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 14
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895821663
Sonepar cikkszám
SX149936
Gyártói cikkszám
001101179
Gyártói típuskód
ECG70MEDIA-I
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
14
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
346 mm
Magasság:
842 mm
Beépítési mélység:
88 mm
Mélység:
87 mm
EMC változat:
Igen
ECG70MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz