ETI - ECGH14MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz SX149897 - 001100130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 317 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895833222
Sonepar cikkszám
SX149897
Gyártói cikkszám
001100130
Gyártói típuskód
ECG14HMEDIA-I
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
317 mm
Szélesség:
346 mm
Mélység:
87 mm
ECGH14MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz