ETI - ECGH28MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz SX149905 - 001100131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP30
Szín - fehér
Magasság - 442 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895833239
Sonepar cikkszám
SX149905
Gyártói cikkszám
001100131
Gyártói típuskód
ECG28HMEDIA-I
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP30
Szín:
fehér
Magasság:
442 mm
Szélesség:
436 mm
Mélység:
87 mm
ECGH28MEDIA-I elosztó multimédiás alkalmazásokhoz