ETI - ECH-18PT, kültéri műanyag szekrény, 18 modul, IP65 SX149939 - 001100350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 18
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895931102
Sonepar cikkszám
SX149939
Gyártói cikkszám
001100350
Gyártói típuskód
ECH-18PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
18
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
319 mm
Magasság:
259 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
144 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
ECH-18PT, kültéri műanyag szekrény, 18 modul, IP65