ETI - ECH-48PT, kültéri műanyag szekrény, 48 modul, IP65 SX149940 - 001100304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895872795
Sonepar cikkszám
SX149940
Gyártói cikkszám
001100304
Gyártói típuskód
ECH-48PT
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
319 mm
Magasság:
664 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
144 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
ECH-48PT, kültéri műanyag szekrény, 48 modul, IP65