ETI - ECH-6G, kültéri műanyag szekrény, 6 modul, IP65 SX149941 - 001101176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895936138
Sonepar cikkszám
SX149941
Gyártói cikkszám
001101176
Gyártói típuskód
ECH-6G
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
165 mm
Magasság:
201 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
118 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
ECH-6G, kültéri műanyag szekrény, 6 modul, IP65