ETI - ECM 1x24PT 1x24 modulos elosztó szekrény, süllyesztett, átlátszó ajtóval SX149943 - 001100401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400092991
Sonepar cikkszám
SX149943
Gyártói cikkszám
001100401
Gyártói típuskód
ECM 1x24PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
500 mm
Magasság:
255 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
489 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
235 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen