ETI - ECM 2x18MEDIAPO média szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal SX149944 - 001100219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895915805
Sonepar cikkszám
SX149944
Gyártói cikkszám
001100219
Gyártói típuskód
ECM 2x18MEDIAPO
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
357 mm
Szélesség:
392 mm
Mélység:
106 mm
ECM 2x18MEDIAPO média szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal