ETI - ECM 3x18PO DIDO-E 3x18 modulos elosztó szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval SX149945 - 001101048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Magasság - 522 mm
Szélesség - 392 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895673057
Sonepar cikkszám
SX149945
Gyártói cikkszám
001101048
Gyártói típuskód
ECM 3x18PO
Szerelési mód:
süllyesztett
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
522 mm
Szélesség:
392 mm
Mélység:
106 mm
ECM 3x18PO DIDO-E 3x18 modulos elosztó szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval