ETI - ECM24PO DIDO-E 2x12 elosztó szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval SX149949 - 001101016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 2
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895456865
Sonepar cikkszám
SX149949
Gyártói cikkszám
001101016
Gyártói típuskód
ECM24PO
Sorok száma:
2
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
283 mm
Magasság:
357 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Zárral:
Igen
Beépítési szélesség:
273 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
336 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen