ETI - ECM36MEDIAPO média szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal SX149950 - 001100238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - süllyesztett
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895916246
Sonepar cikkszám
SX149950
Gyártói cikkszám
001100238
Gyártói típuskód
ECM36MEDIAPO
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
süllyesztett
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
482 mm
Szélesség:
283 mm
Mélység:
106 mm
ECM36MEDIAPO média szekrény, süllyesztett, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal