ETI - ECM4PT DIDO-E 1x4 modulos elosztó szekrény, süllyesztett, átlátszó ajtóval SX149954 - 001100142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895876663
Sonepar cikkszám
SX149954
Gyártói cikkszám
001100142
Gyártói típuskód
ECM4PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
139 mm
Magasság:
232 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Beépítési szélesség:
123 mm
Beépítési mélység:
68 mm
Mélység:
106 mm
Beépítési magasság:
216 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen