ETI - ECT 1x24PT DIDO-E 1x24 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, átlátszó ajtóval SX149963 - 001100280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895946557
Sonepar cikkszám
SX149963
Gyártói cikkszám
001100280
Gyártói típuskód
ECT 1x24PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
503 mm
Magasság:
236 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
112 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ECT 1x24PT DIDO-E 1x24 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, átlátszó ajtóval