ETI - ECT 4x18MEDIAPO média szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal SX147709 - 001100272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX147709
Gyártói cikkszám
001100272
Gyártói típuskód
001100272
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
651 mm
Szélesség:
396 mm
Mélység:
112 mm
ECT 4x18MEDIAPO média szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal