ETI - ECT24MEDIAPO média szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal SX149971 - 001100212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztószekrény
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP40
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895837893
Sonepar cikkszám
SX149971
Gyártói cikkszám
001100212
Gyártói típuskód
ECT24MEDIAPO
Kivitel:
elosztószekrény
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP40
Szín:
fehér
Magasság:
361 mm
Szélesség:
287 mm
Mélység:
112 mm
ECT24MEDIAPO média szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval, perforált szerelőlappal