ETI - ECT48PO DIDO-E 4x12 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval SX149976 - 001101021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Fedél kivitel - zárt
Átlátszó fedél/ajtó - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895551133
Sonepar cikkszám
SX149976
Gyártói cikkszám
001101021
Gyártói típuskód
ECT48PO
Szerelési mód:
falon kívüli
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
112 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ECT48PO DIDO-E 4x12 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval