ETI - ECT4PT DIDO-E 1x4 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, átlátszó ajtóval SX149979 - 001100140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 4
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895876625
Sonepar cikkszám
SX149979
Gyártói cikkszám
001100140
Gyártói típuskód
ECT4PT
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
4
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
143 mm
Magasság:
235 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
98 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ECT4PT DIDO-E 1x4 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, átlátszó ajtóval