ETI - ECT8PO (4+4) DIDO-E 1x8 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval SX149980 - 001101005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 8
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895456643
Sonepar cikkszám
SX149980
Gyártói cikkszám
001101005
Gyártói típuskód
ECT8PO
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
8
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
215 mm
Magasság:
236 mm
Földelő sorkapocs:
Igen
Mélység:
102 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Igen
Jelátengedő ajtó:
Igen
RAL-szám:
9003
DIN-sín:
Igen
ECT8PO (4+4) DIDO-E 1x8 modulos elosztó szekrény, falra szerelhető, fehér ajtóval