ETI - EDB-211 sorkapocsblokk SX149999 - 001102301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895633327
Sonepar cikkszám
SX149999
Gyártói cikkszám
001102301
Gyártói típuskód
EDB-211
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
11
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
42 mm
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Névleges áram In:
125 A
EDB-211 sorkapocsblokk