ETI - EDB-4-200A-S sorkapocsblokk SX150005 - 001102311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Szín - fehér
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400000323
Sonepar cikkszám
SX150005
Gyártói cikkszám
001102311
Gyártói típuskód
EDB-4-200A-S
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-75 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
11
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
170 mm
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
170 mm
Magasság:
122 mm
Névleges áram In:
200 A
EDB-4-200A-S sorkapocsblokk