ETI - EDB-4-400A-S sorkapocsblokk SX150007 - 001102313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400000385
Sonepar cikkszám
SX150007
Gyártói cikkszám
001102313
Gyártói típuskód
EDB-4-400A-S
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-185 mm2
Sorkapcsok száma pólusonként:
10
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
170 mm
Áttetsző:
Igen
Szélesség:
170 mm
Magasság:
122 mm
Névleges áram In:
400 A
EDB-4-400A-S sorkapocsblokk