Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDB-413 160A sorkapocsblokk SX150003 - 001102310

MásolásMásolás
ETI - EDB-413 160A sorkapocsblokk SX150003

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 4

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400000309

Sonepar cikkszám

SX150003

Gyártói cikkszám

001102310

Gyártói típuskód

EDB-413-160A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-35 mm2

Névleges feszültség:

400 V

Sorkapcsok száma pólusonként:

13

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

138 mm

Áttetsző:

Igen

Szélesség:

138 mm

Magasság:

73 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

10-50 mm2

Névleges áram In:

160 A

EDB-413 160A sorkapocsblokk