ETI - EDBC-1x25-13x2,5 R sorkapocsblokk, piros, bemenet 1x25mm2, kimenet 13x2,5mm3 SX150012 - 001102449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895984979
Sonepar cikkszám
SX150012
Gyártói cikkszám
001102449
Gyártói típuskód
EDBC-1x25-13x2,5/R
Szín:
egyéb
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
85 mm
EDBC-1x25-13x2,5 R sorkapocsblokk, piros, bemenet 1x25mm2, kimenet 13x2,5mm3