Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBJ-1x35-1x35 B sorkapocs, kék, 35mm2 SX150014 - 001102443

MásolásMásolás
ETI - EDBJ-1x35-1x35 B sorkapocs, kék, 35mm2 SX150014

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Üzemi hőmérséklet - -30-80 °C

  • Mélység - 48.5 mm

  • Szélesség - 13.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895931393

Sonepar cikkszám

SX150014

Gyártói cikkszám

001102443

Gyártói típuskód

EDBJ-1x35-1x35/B

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

415 V

Üzemi hőmérséklet:

-30-80 °C

Mélység:

48.5 mm

Szélesség:

13.2 mm

Magasság:

58.7 mm

Névleges áram In:

125 A

EDBJ-1x35-1x35 B sorkapocs, kék, 35mm2