Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBJ-1x35-1x35 R sorkapocs, piros, 35mm2 SX150017 - 001102442

MásolásMásolás
ETI - EDBJ-1x35-1x35 R sorkapocs, piros, 35mm2 SX150017

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges feszültség - 415 V

  • Üzemi hőmérséklet - -30-80 °C

  • Mélység - 48.5 mm

  • Szélesség - 13.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895931386

Sonepar cikkszám

SX150017

Gyártói cikkszám

001102442

Gyártói típuskód

EDBJ-1x35-1x35/R

Szerelési mód:

egyéb

Névleges feszültség:

415 V

Üzemi hőmérséklet:

-30-80 °C

Mélység:

48.5 mm

Szélesség:

13.2 mm

Magasság:

58.7 mm

Névleges áram In:

125 A

EDBJ-1x35-1x35 R sorkapocs, piros, 35mm2