Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBJ-1x35-1x35N sorkapocs, kék, 35mm2 SX150015 - 001102432

MásolásMásolás
ETI - EDBJ-1x35-1x35N sorkapocs, kék, 35mm2 SX150015

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - körmös csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-35 mm2

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895894704

Sonepar cikkszám

SX150015

Gyártói cikkszám

001102432

Gyártói típuskód

EDBJ-1x35-1x35/N

1. csatlakozási mód típusa:

körmös csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-35 mm2

Szín:

kék

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

415 V

Üzemi hőmérséklet:

-30-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

48.5 mm

Szélesség:

13.2 mm

Magasság:

58.7 mm

Névleges áram In:

125 A

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

EDBJ-1x35-1x35N sorkapocs, kék, 35mm2