ETI - EDBJ-1x70-4x25 sorkapocsblokk, szürke, bemenet 1x70mm2, kimenet 4x25mm2 SX150018 - 001102434
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-70 mm2
Szín - szürke
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895894766
Sonepar cikkszám
SX150018
Gyártói cikkszám
001102434
Gyártói típuskód
EDBJ-1x70-4x25
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-70 mm2
Szín:
szürke
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
415 V
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
5
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
50 mm
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
79.5 mm
Névleges áram In:
192 A
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
EDBJ-1x70-4x25 sorkapocsblokk, szürke, bemenet 1x70mm2, kimenet 4x25mm2