ETI - EDBJ-1x70-4x25N sorkapocsblokk, kék, bemenet 1x70mm2, kimenet 4x25mm2 SX150020 - 001102435
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-70 mm2
Szín - kék
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895894797
Sonepar cikkszám
SX150020
Gyártói cikkszám
001102435
Gyártói típuskód
EDBJ-1x70-4x25/N
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-70 mm2
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
415 V
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
5
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
50 mm
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
79.5 mm
Névleges áram In:
192 A
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
EDBJ-1x70-4x25N sorkapocsblokk, kék, bemenet 1x70mm2, kimenet 4x25mm2