ETI - EDBJ-4x25-4x25 B sorkapocsblokk, kék, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2 SX150024 - 001102441
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Szín - fekete
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Névleges feszültség - 415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895931379
Sonepar cikkszám
SX150024
Gyártói cikkszám
001102441
Gyártói típuskód
EDBJ-4x25-4x25/B
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
fekete
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
415 V
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
8
Mélység:
50 mm
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
80.3 mm
Névleges áram In:
100 A
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
EDBJ-4x25-4x25 B sorkapocsblokk, kék, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2