ETI - EDBJ-4x25-4x25 R sorkapocsblokk, piros, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2 SX150027 - 001102440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Névleges feszültség - 415 V
Üzemi hőmérséklet - -30-80 °C
Mélység - 50 mm
Szélesség - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895931362
Sonepar cikkszám
SX150027
Gyártói cikkszám
001102440
Gyártói típuskód
EDBJ-4x25-4x25/R
Szerelési mód:
egyéb
Névleges feszültség:
415 V
Üzemi hőmérséklet:
-30-80 °C
Mélység:
50 mm
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
80.3 mm
Névleges áram In:
100 A
EDBJ-4x25-4x25 R sorkapocsblokk, piros, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2