Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBJ-4x25-4x25PE sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2 SX150026 - 001102430

MásolásMásolás
ETI - EDBJ-4x25-4x25PE sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2 SX150026

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-25 mm2

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895894643

Sonepar cikkszám

SX150026

Gyártói cikkszám

001102430

Gyártói típuskód

EDBJ-4x25-4x25/PE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-25 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

415 V

Üzemi hőmérséklet:

-30-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

8

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

50 mm

Szélesség:

17.8 mm

Magasság:

80.3 mm

Névleges áram In:

100 A

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

EDBJ-4x25-4x25PE sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 4x25mm2, kimenet 4x25mm2