ETI - EDBM-1 sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 1x50mm2, kimenet 1x50mm2+3x25mm2+4x16mm2 SX150030 - 001102411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-50 mm2
Szín - zöld-sárga
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895742562
Sonepar cikkszám
SX150030
Gyártói cikkszám
001102411
Gyártói típuskód
EDBM-1/PE
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-50 mm2
Szín:
zöld-sárga
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
1500 V
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
9
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Névleges áram In:
160 A
EDBM-1 sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 1x50mm2, kimenet 1x50mm2+3x25mm2+4x16mm2