ETI - EDBM-2 sorkapocsblokk, kék, bemenet 1x50mm2, kimenet 1x50mm2+2x35mm2+3x25mm2 SX150032 - 001102412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-50 mm2
Szín - kék
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895742579
Sonepar cikkszám
SX150032
Gyártói cikkszám
001102412
Gyártói típuskód
EDBM-2/N
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-50 mm2
Szín:
kék
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
1500 V
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
7
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
44 mm
Névleges áram In:
160 A
EDBM-2 sorkapocsblokk, kék, bemenet 1x50mm2, kimenet 1x50mm2+2x35mm2+3x25mm2