Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBM-4 sorkapocsblokk, szürke, bemenet 1x70mm2, kimenet 3x70mm2 SX150034 - 001102402

MásolásMásolás
ETI - EDBM-4 sorkapocsblokk, szürke, bemenet 1x70mm2, kimenet 3x70mm2 SX150034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-70 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895742517

Sonepar cikkszám

SX150034

Gyártói cikkszám

001102402

Gyártói típuskód

EDBM-4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-70 mm2

Szín:

szürke

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

1500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

4

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

80 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

44 mm

Névleges áram In:

192 A

EDBM-4 sorkapocsblokk, szürke, bemenet 1x70mm2, kimenet 3x70mm2