Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDBM-7 sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 1x70mm2, kimenet 1x70mm2+3x25mm2+4x16mm2 SX150042 - 001102424

MásolásMásolás
ETI - EDBM-7 sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 1x70mm2, kimenet 1x70mm2+3x25mm2+4x16mm2 SX150042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-70 mm2

  • Szín - zöld-sárga

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895747444

Sonepar cikkszám

SX150042

Gyártói cikkszám

001102424

Gyártói típuskód

EDBM-7/PE

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-70 mm2

Szín:

zöld-sárga

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

1500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-25-80 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

9

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

80 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

44 mm

Névleges áram In:

192 A

EDBM-7 sorkapocsblokk, zöld-sárga, bemenet 1x70mm2, kimenet 1x70mm2+3x25mm2+4x16mm2