ETI - EDBS-50B sorkapocs, zöld-sárga, 50mm2, aluminium és réz vezetékhez SX150048 - 001102421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-70 mm2
Szín - zöld-sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895742661
Sonepar cikkszám
SX150048
Gyártói cikkszám
001102421
Gyártói típuskód
EDBS-50B/PE
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
16-70 mm2
Szín:
zöld-sárga
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
70 mm
Szélesség:
17.8 mm
Magasság:
40 mm
Névleges áram In:
150 A