Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP B SX150057 - 004483430

MásolásMásolás
ETI - EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP B SX150057

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mobil végelosztó

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 2

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8584128122353

Sonepar cikkszám

SX150057

Gyártói cikkszám

004483430

Gyártói típuskód

EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP B

Kivitel:

mobil végelosztó

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

2

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

1

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

400 mm

Magasság:

820 mm

Ház anyaga:

műanyag

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Főkapcsoló:

teljesítménykapcsoló

Pólusok száma főkapcsoló:

3

Kismegszakítók száma:

5

Hibaáram-típus:

A

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Megfelel az IEC/EN 61439-4 szabványnak:

Igen

Mélység:

520 mm

EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP B