Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP/P/E B SX150058 - 004483455

MásolásMásolás
ETI - EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP/P/E B SX150058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mobil végelosztó

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 2

  • CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838400125002

Sonepar cikkszám

SX150058

Gyártói cikkszám

004483455

Gyártói típuskód

EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP/P/E B

Kivitel:

mobil végelosztó

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

2

CEE dugaszolóaljzatok száma (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5P (1, 2, 3, N, PE):

1

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

400 mm

Magasság:

820 mm

Számlálómezők száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Főkapcsoló névleges áram:

40 A

Főkapcsoló:

teljesítménykapcsoló

Pólusok száma főkapcsoló:

3

Kismegszakítók száma:

4

Hibaáram-típus:

A

Áram-védőkapcsolók száma 30 mA:

1

Megfelel az IEC/EN 61439-4 szabványnak:

Igen

Mélység:

520 mm

EDS16S RCD 4/3 16/32/VYP/P/E B