ETI - EDS16S RCD 4S/3 16/32/VYP/P/E SX150059 - 004483467
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 32 A
Védettség (IP) - IP65
Főkapcsoló névleges áram - 40 A
Hibaáram-típus - A
Megfelel az IEC/EN 61439-4 szabványnak - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400125125
Sonepar cikkszám
SX150059
Gyártói cikkszám
004483467
Gyártói típuskód
EDS16S RCD 4S/3 16/32/VYP/P/E
Névleges áram:
32 A
Védettség (IP):
IP65
Főkapcsoló névleges áram:
40 A
Hibaáram-típus:
A
Megfelel az IEC/EN 61439-4 szabványnak:
Igen
EDS16S RCD 4S/3 16/32/VYP/P/E