Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EE 16S 16A 250V 2P-Schuko IP54 sülyesztett dugalj SX150069 - 004482124

ETI
MásolásMásolás
ETI - EE 16S 16A 250V 2P-Schuko IP54 sülyesztett dugalj SX150069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Karima méret - 50x50 mm

  • Szín - kék

  • Védettség (IP) - IP54

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895675617

Sonepar cikkszám

SX150069

Gyártói cikkszám

004482124

Gyártói típuskód

EE 16 S

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Karima méret:

50x50 mm

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP54

Behelyezési irány:

egyenes

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

RAL-szám:

5015

Névleges feszültség:

230 V

EE 16S 16A 250V 2P-Schuko IP54 sülyesztett dugalj