Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - EEH 16S 16A 250V 2P-Schuko IP44 sülyesztett dugalj SX150078 - 004482126

ETI
MásolásMásolás
ETI - EEH 16S 16A 250V 2P-Schuko IP44 sülyesztett dugalj SX150078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

  • Karima méret - egyéb

  • Szín - kék

  • Védettség (IP) - IP67

  • Behelyezési irány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895675655

Sonepar cikkszám

SX150078

Gyártói cikkszám

004482126

Gyártói típuskód

EEH 16 S

Kivitel:

dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)

Karima méret:

egyéb

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP67

Behelyezési irány:

egyenes

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Csatlakoztatási technika:

csavaros kapocs

Pólusszám:

3

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

230 V

EEH 16S 16A 250V 2P-Schuko IP44 sülyesztett dugalj