ETI - EEVG 16 Unischuko dugó 16A IP44 SX150092 - 004482127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Szín - kék
Pólusszám - 3
Anyag - műanyag
Anyagminőség - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
14 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895675679
Sonepar cikkszám
SX150092
Gyártói cikkszám
004482127
Gyártói típuskód
EEVG 16
Védettség (IP):
IP67
Szín:
kék
Pólusszám:
3
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Kialakítás:
hozzáilleszthető eszköz csatlakozója
Behelyezési irány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Igen
EEVG 16 Unischuko dugó 16A IP44