ETI - EFC0-13segédérinkező blokk SX150096 - 004641527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553183
Sonepar cikkszám
SX150096
Gyártói cikkszám
004641527
Gyártói típuskód
EFC0-13
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
3
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC0-13segédérinkező blokk