ETI - EFC0-20segédérinkező blokk SX150097 - 004641520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553091
Sonepar cikkszám
SX150097
Gyártói cikkszám
004641520
Gyártói típuskód
EFC0-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC0-20segédérinkező blokk