ETI - EFC0-40segédérinkező blokk SX150100 - 004641523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553244
Sonepar cikkszám
SX150100
Gyártói cikkszám
004641523
Gyártói típuskód
EFC0-40
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC0-40segédérinkező blokk