ETI - EFC4-11segédérinkező blokk SX150103 - 004641541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553510
Sonepar cikkszám
SX150103
Gyártói cikkszám
004641541
Gyártói típuskód
EFC4-11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC4-11segédérinkező blokk