ETI - EFC4-20segédérinkező blokk SX150105 - 004641540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553442
Sonepar cikkszám
SX150105
Gyártói cikkszám
004641540
Gyártói típuskód
EFC4-20
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC4-20segédérinkező blokk