ETI - EFC4-22segédérinkező blokk SX150106 - 004641544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553404
Sonepar cikkszám
SX150106
Gyártói cikkszám
004641544
Gyártói típuskód
EFC4-22
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC4-22segédérinkező blokk