ETI - EFC4-31segédérinkező blokk SX150107 - 004641546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 3
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553473
Sonepar cikkszám
SX150107
Gyártói cikkszám
004641546
Gyártói típuskód
EFC4-31
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC4-31segédérinkező blokk