ETI - EFC4-40segédérinkező blokk SX150108 - 004641543
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553428
Sonepar cikkszám
SX150108
Gyártói cikkszám
004641543
Gyártói típuskód
EFC4-40
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
EFC4-40segédérinkező blokk